LOVATO - LOVFFL800EP CONTROLLO ELETTROPOMPE, ESPAND, EN12845 - FFL800EP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - ja
Montageart - Einbau
Notstromversorgung integriert - nein
Busfähig - ja
Schnittstelle extern - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975232156
Artikelnummer
LOVFFL800EP
Herstellernummer
FFL800EP
Hersteller
LOV
Funkanbindung:
ja
Montageart:
Einbau
Notstromversorgung integriert:
nein
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
180 mm
Breite:
240 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
67.7 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
480 mA