LOVATO - LOVDM0T0040 TRASF. AMP. 40/5A D22MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 22 mm
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975245255
Artikelnummer
LOVDM0T0040
Herstellernummer
DM0T0040
Hersteller
LOV
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
22 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø22MM, 40A