LOVATO - LOVCN2011024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 1P+NC 24V - CN2011024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
EAN
8013975143728
Artikelnummer
LOVCN2011024
Herstellernummer
CN2011024
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



