LOVATO - LOVBFX95E400 BOBINA PER BF160-230 250-500VAC/DC - BFX95E400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet als Netzdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Geeignet als Entstördrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975311578
Artikelnummer
LOVBFX95E400
Herstellernummer
BFX95E400
Hersteller
LOV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


