Startseite

LOVATO - LOVBFX95E024 BOBINA PER BF160-230 24-60VAC/20-60VDC - BFX95E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX95E024 BOBINA PER BF160-230 24-60VAC/20-60VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 60 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975311547

Artikelnummer

LOVBFX95E024

Herstellernummer

BFX95E024

Hersteller

LOV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

60 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz