Startseite

LOVATO - LOVBFX94A110 BOBINA PER BF95-150A 110VAC 50/60HZ - BFX94A110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX94A110 BOBINA PER BF95-150A 110VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 V

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

  • Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975241882

Artikelnummer

LOVBFX94A110

Herstellernummer

BFX94A110

Hersteller

LOV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110 V

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF95 A-BF115 A-BF150 A, 50/60HZ 110VAC