Startseite

LOVATO - LOVBFX93A048 BOBINA PER BF40-94A 48VAC 50/60HZ - BFX93A048

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX93A048 BOBINA PER BF40-94A 48VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48 V

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

  • Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975223758

Artikelnummer

LOVBFX93A048

Herstellernummer

BFX93A048

Hersteller

LOV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48 V

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF40 A-BF50 A-BF65 A-BF94 A, 50/60HZ 48VAC