Startseite

LOVATO - LOVBFX92A048 BOBINA 48V 50/60HZ X BF26A-BF38A - BFX92A048

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX92A048 BOBINA 48V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170328

Artikelnummer

LOVBFX92A048

Herstellernummer

BFX92A048

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Bobina in AC a 4 morsetti per contattori