Startseite

LOVATO - LOVBFX91A024 BOBINA 24V 50/60HZ X BF00A-BF25A - BFX91A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX91A024 BOBINA 24V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170182

Artikelnummer

LOVBFX91A024

Herstellernummer

BFX91A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bobina a 4 morsetti in AC per contattori