LOVATO - LOVBFX79415 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND. 240/415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...415 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 240...415 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8013975148631
Artikelnummer
LOVBFX79415
Herstellernummer
BFX79415
Hersteller
LOV
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...415 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...415 V
Filtro antidisturbo ad innesto rapido per contattori