Startseite
Auslauf

LOVATO - LOVBFX5400 INTERBL. MECC. LAT. PER BF95-150

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX5400 INTERBL. MECC. LAT. PER BF95-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975241820

Artikelnummer

LOVBFX5400

Herstellernummer

BFX5400

Hersteller

LOV

Hilfskontakte anbaubar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

INTERBLOCCO MECCANICO, LATERALE PER CONTATTORI BF95...BF150 A/E