Startseite

LOVATO - LOVBFK5000A04860 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 48VAC 60HZ

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFK5000A04860 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 48VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975224441

Artikelnummer

LOVBFK5000A04860

Herstellernummer

BFK5000A04860

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

40 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 40KVAR, COIL 48VAC 60HZ