Startseite

LOVATO - LOVBFK0910A57560 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 575V 60HZ

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFK0910A57560 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 575V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 575...575 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975163122

Artikelnummer

LOVBFK0910A57560

Herstellernummer

BFK0910A57560

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

575...575 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

7.5 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 7.5KVAR, COIL 575VAC 60HZ