Startseite

LOVATO - LOVBF18T0A23060 CONTATTORE 4P NC 32A 230V 60HZ

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF18T0A23060 CONTATTORE 4P NC 32A 230V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975162507

Artikelnummer

LOVBF18T0A23060

Herstellernummer

BF18T0A23060

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 32A, AC COIL 60HZ, 230VAC, 4NC