Startseite

LOVATO - LOVADXNB012 SOFT STARTER 12A AUX 100-240VAC BASE - ADXNB012

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXNB012 SOFT STARTER 12A AUX 100-240VAC BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Interne Überbrückung - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975298985

Artikelnummer

LOVADXNB012

Herstellernummer

ADXNB012

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNB012 - SOFT STARTER 12A AUX 100-240VAC BASE