LOVATO - LOVADXL0195600 SOFT STARTER 195A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0195600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 195 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975226865
Artikelnummer
LOVADXL0195600
Herstellernummer
ADXL0195600
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
195 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


