Startseite

LOVATO - LOVADXL0135600 SOFT STARTER 135A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0135600

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXL0135600 SOFT STARTER 135A 600V 2 FASI - FULL OPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975222249

Artikelnummer

LOVADXL0135600

Herstellernummer

ADXL0135600

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

135 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

SOFT STARTER, TIPO ADXL..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 135A