Startseite

LOVATO - LOVADXL0085600 SOFT STARTER 85A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0085600

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXL0085600 SOFT STARTER 85A 600V 2 FASI - FULL OPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 85 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975220276

Artikelnummer

LOVADXL0085600

Herstellernummer

ADXL0085600

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

85 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

208...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...600 V

Soft starter, tipo ADXL…, con relè di BY-PASS incorporato. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 85A