LOVATO - LOVADXL0030600 SOFT STARTER 30A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0030600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 30 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...600 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8013975219768
Artikelnummer
LOVADXL0030600
Herstellernummer
ADXL0030600
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
30 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208...600 V



