LOVATO - LOVADXL0018600 SOFT STARTER 18A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0018600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975232316
Artikelnummer
LOVADXL0018600
Herstellernummer
ADXL0018600
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja