Startseite

LOVATO - LOV8LT7S2M MODULO SONORO 240VAC - 8LT7S2M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171325

Artikelnummer

LOV8LT7S2M

Herstellernummer

8LT7S2M

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Modulo sonoro intermittente (78 dB) o continuo (75 dB) IP65 in policarbonato. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Deve essere sempre montato per ultimo, in alto alla colonna.