LOVATO - LOV8LT7S2E MODULO SONORO 115VAC - 8LT7S2E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
EAN
8013975171318
Artikelnummer
LOV8LT7S2E
Herstellernummer
8LT7S2E
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...120 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Modulo sonoro intermittente (78 dB) o continuo (75 dB) IP65 in policarbonato. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Deve essere sempre montato per ultimo, in alto alla colonna.



