Startseite

LOVATO - LOV8LT7S1B MODULO SONORO 24VAC/DC 16 SUONI - 8LT7S1B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171653

Artikelnummer

LOV8LT7S1B

Herstellernummer

8LT7S1B

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

Modulo sonoro con 16 suoni selezionabili (max 80dB) IP65 in policarbonato. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Deve essere sempre montato per ultimo, in alto alla colonna.