LOVATO - LOV8LT7S0B MODULO SONORO INTERMITT. 24VAC/DC IP54 - 8LT7S0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013975172582
Artikelnummer
LOV8LT7S0B
Herstellernummer
8LT7S0B
Hersteller
LOV
Funktion:
Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Modulo sonoro intermittente (90dB) IP54 in policarbonato. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Deve essere sempre montato per ultimo, in alto alla colonna.



