Startseite

LOVATO - LOV8LT7GLM4 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ROSSO 240VAC - 8LT7GLM4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171066

Artikelnummer

LOV8LT7GLM4

Herstellernummer

8LT7GLM4

Hersteller

LOV

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...240 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.