Startseite

LOVATO - LOV8LT7GLE6 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 115VAC - 8LT7GLE6

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7GLE6 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171042

Artikelnummer

LOV8LT7GLE6

Herstellernummer

8LT7GLE6

Hersteller

LOV

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...120 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

blau

Leuchtmittel:

ohne

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric 8LT7GLE6 - MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 115VAC