LOVATO - LOV8LT7GLE4 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ROSSO 115VAC - 8LT7GLE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8013975171004
Artikelnummer
LOV8LT7GLE4
Herstellernummer
8LT7GLE4
Hersteller
LOV
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.