Startseite

LOVATO - LOV8LT7FLM3 MODULO FLASH VERDE 240VAC - 8LT7FLM3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171257

Artikelnummer

LOV8LT7FLM3

Herstellernummer

8LT7FLM3

Hersteller

LOV

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

MODULI LUMINOSI FLASH. Ø70MM. CON LAMPADA XENON 4 JOULE, VERDE, 230...240VAC