Startseite

LOVATO - LOV8LT7FLE6 MODULO FLASH BLU 115VAC - 8LT7FLE6

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7FLE6 MODULO FLASH BLU 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171226

Artikelnummer

LOV8LT7FLE6

Herstellernummer

8LT7FLE6

Hersteller

LOV

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...120 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

blau

Leuchtmittel:

Xenon

FLASH MODULE. Ø70MM. WITH 4-JOULE XENON BULB, BLUE, 110...120VAC