LOVATO - LOV8LT7EL6 MOD.LUMINOSO LUCE FISSA BLU ALIM.DIR - 8LT7EL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8013975170922
Artikelnummer
LOV8LT7EL6
Herstellernummer
8LT7EL6
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Modulo luminoso a luce fissa in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.



