LOVATO - LOV8LT7CM01G MOD. CABLAGGIO GRIGIO X TUBI MET. - 8LT7CM01G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013975218631
Artikelnummer
LOV8LT7CM01G
Herstellernummer
8LT7CM01G
Hersteller
LOV
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
MODULI DI CABLAGGIO E COPERCHIO (INGRESSO LATO INFERIORE). Ø70MM, PER TUBI METALLICI, COLORE GRIGIO


