Startseite

LOVATO - LOV8LT7BP01 BASE DI FISSAGGIO PL. CON PROLUNGA 100MM - 8LT7BP01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171363

Artikelnummer

LOV8LT7BP01

Herstellernummer

8LT7BP01

Hersteller

LOV

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Base di fissaggio su supporto orizzontale plastico, colore nero con prolunga 100mm