Startseite

LOVATO - LOV8LT4K03BG COLONNA LUM/SON.45MM VERDE-ROSSO 24VDC - 8LT4K03BG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 80 dB

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218778

Artikelnummer

LOV8LT4K03BG

Herstellernummer

8LT4K03BG

Hersteller

LOV

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

80 dB

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Colonna luminosa Ø45mm fornita completamente assemblata. 2 moduli luminosi a luce fissa verde e rosso 1 modulo sonoro continuo o intermittente. L’illuminazione con circuito LED ad alta luminosità garantisce bassi consumi e una lunga durata.