LOVATO - LOV8LB6GLM6 SEGNAL.LUMIN.BLU LAMP.24-230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8013975177402
Artikelnummer
LOV8LB6GLM6
Herstellernummer
8LB6GLM6
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...230 V
Außendurchmesser:
62 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
ohne
BLINKING OR STEADY LIGHT MODULE. Ø62MM. BA15D FITTING, BLUE, 24...230VAC