Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLM5 SEGNAL.LUMIN.GIALLO LAMP.24-230VACC - 8LB6GLM5

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6GLM5 SEGNAL.LUMIN.GIALLO LAMP.24-230VACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177389

Artikelnummer

LOV8LB6GLM5

Herstellernummer

8LB6GLM5

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, GIALLO, 24...230VAC