Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLB3 SEGNAL.LUMIN.VERDE LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB3

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6GLB3 SEGNAL.LUMIN.VERDE LAMP.12-48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177334

Artikelnummer

LOV8LB6GLB3

Herstellernummer

8LB6GLB3

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung bei DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, VERDE, 12...48VAC/DC