Startseite

LOVATO - LOV8LB6EL8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO FISSO 12-240VAC/DC

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6EL8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO FISSO 12-240VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177297

Artikelnummer

LOV8LB6EL8

Herstellernummer

8LB6EL8

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei DC:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Außendurchmesser:

62 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

ohne

STEADY LIGHT MODULE. Ø62MM. BA15D FITTING, DIRECT SUPPLY, WHITE