LOVATO - LOV51ADX1200 SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS - 51ADX1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1200 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975068090
Artikelnummer
LOV51ADX1200
Herstellernummer
51ADX1200
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
1200 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
355 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
710 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja