Startseite

LOVATO - LOV31LV2E400 RELE LIVELLO 220-230-240/380-400-415V

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31LV2E400 RELE LIVELLO 220-230-240/380-400-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975091968

Artikelnummer

LOV31LV2E400

Herstellernummer

31LV2E400

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Breite:

48 mm

Tiefe:

11 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...415 V

Relè bitensione estraibili. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità fissa: 7÷8kOhm , LED rosso di segnalazione intervento relè , lunghezza max cavo centralina-sonde: 500m, utilizzando cavi unifilari con doppio isolamento , fissaggio su profilato omega da 35mm o da incasso tramite zoccolo undecal , contenitore estraibile zoccolato undecal (zoccolo S11 o L48 P11; vedere a pag. 12-7) , grado di protezione: IP30.