LOVATO - LOV31LV2E220 RELE LIVELLO 110-120/220-230-240V - 31LV2E220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975015186
Artikelnummer
LOV31LV2E220
Herstellernummer
31LV2E220
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...120 V
Breite:
48 mm
Tiefe:
11 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V


