Startseite

LOVATO - LOV11SN1 SONDA UNIPOLARE CON ELETTRODO - 11SN1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975005545

Artikelnummer

LOV11SN1

Herstellernummer

11SN1

Hersteller

LOV

Sono sonde unipolari che trovano impiego nel controllo di livello nei pozzi o nei serbatoi di accumulo. Constano di un elettrodo in acciaio inossidabile AISI 303, di un portaelettrodo in materiale plastico (PPOX) e di un pressacavo. Un anello di tenuta eil serraggio del pressacavo impediscono l'ingresso dell'acqua al morsetto di attacco del cavo e la conseguente ossidazione. Per una perfetta tenuta il cavo di collegamento deve avere diametro esterno compreso fra 2,5 e 6mm. Sezione massima cavo di collegamento: 2,5mm2. Temperatura massima d'impiego: +60°C. Applicazioni: serbatoi e pozzi profondi.