Startseite

LOVATO - LOV11RFNA9023 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 0,14-0,23A

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFNA9023 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 0,14-0,23A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.14...0.23 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975020616

Artikelnummer

LOV11RFNA9023

Herstellernummer

11RFNA9023

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

0.14...0.23 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

MOTOR PROTECTION RELAY, NON PHASE FAILURE / NON SINGLE PHASE SENSITIVE. THREE POLE (THREE PHASE), AUTOMATIC RESETTING. DIRECT MOUNTING ON BG06, BG09, BG12 MINI-CONTACTORS, 0.14...0.23A