Startseite

LOVATO - LOV11RFN915 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 9-15A

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFN915 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 9-15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...15 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975020326

Artikelnummer

LOV11RFN915

Herstellernummer

11RFN915

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

9...15 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

MOTOR PROTECTION RELAY, NON PHASE FAILURE / NON SINGLE PHASE SENSITIVE. THREE POLE (THREE PHASE), MANUAL RESETTING. DIRECT MOUNTING ON BG06, BG09, BG12 MINI-CONTACTORS, 9...15A