Startseite

LOVATO - LOV11RFN910 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 6-10A

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFN910 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 6-10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975020319

Artikelnummer

LOV11RFN910

Herstellernummer

11RFN910

Hersteller

LOV

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 6…10A