Startseite

LOVATO - LOV11RFA9075 RELE TERMICO R. AUT. 0,45-0,75A

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFA9075 RELE TERMICO R. AUT. 0,45-0,75A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.45...0.75 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975020449

Artikelnummer

LOV11RFA9075

Herstellernummer

11RFA9075

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

0.45...0.75 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 0,45…0,75A