Startseite

LOVATO - LOV11G48530 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.30S - 11G48530

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G48530 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.30S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 30...30 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975032138

Artikelnummer

LOV11G48530

Herstellernummer

11G48530

Hersteller

LOV

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

30...30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati all'eccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.