LOVATO - LOV11BGXF1040 CONTATTI AUX 4NO ATTACCHI FASTON - 11BGXF1040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
10 ST
EAN
8013975121726
Artikelnummer
LOV11BGXF1040
Herstellernummer
11BGXF1040
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


