Startseite

LOVATO - LOV11BGX79415 FILTRO ANTIDISTURBO 415V CA - 11BGX79415

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGX79415 FILTRO ANTIDISTURBO 415V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...415 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 240...415 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975080559

Artikelnummer

LOV11BGX79415

Herstellernummer

11BGX79415

Hersteller

LOV

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

240...415 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

240...415 V

Filtro antidisturbo ad innesto rapido