LOVATO - LOV11BGX79240 FILTRO ANTIDISTURBO 240V CA - 11BGX79240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 125...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 125...240 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8013975080535
Artikelnummer
LOV11BGX79240
Herstellernummer
11BGX79240
Hersteller
LOV
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
125...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
125...240 V
Filtro antidisturbo ad innesto rapido


