Startseite

LOVATO - LOV11BGX1013 CONTATTI AUX 1NO+3NC - 11BGX1013

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGX1013 CONTATTI AUX 1NO+3NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975080481

Artikelnummer

LOV11BGX1013

Herstellernummer

11BGX1013

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari con attacchi a vite